Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 16V / 1 W max, SMA 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6347197
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SML4745-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040870673
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = SMA
Toleranz Zener-Spannung = 10%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 15.5mA
Zener Lastwiderstand max. = 16Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 4.5 x 2.79mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 1 W, SML47xx-Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
SMA
Toleranz Zener-Spannung:
10%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
15.5mA
Zener Lastwiderstand max.:
16Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
4.5 x 2.79mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: sma zenerdiode, 6347197, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, SML4745E361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.