Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6÷7,2V; 1A; 200W; gemeinsame Anode; SC88A; Ch: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMF05T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMF05T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SC88A
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Strom im max. Impuls: 1A
Durchbruchspannung: 6...7,2V
Leck strom: 5µA
Anzahl Kanäle: 4
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,2kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,173*
€ 0,426*
1 Tag
575
5
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,508*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,278* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.