Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 12.5V 6.2V min., 5-Pin, SMD 5V max SOT-323 (SC-70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1454236
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SMF05T1G
EAN/GTIN:
     5059042672015
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 12.5V
Durchschlagspannung min. = 6.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 200W
Impulsspitzen-Strom max. = 12A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 5µA

ESD-Schutz-Array mit geringer Kapazität
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
12.5V
Durchschlagspannung min.:
6.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
200W
Impulsspitzen-Strom max.:
12A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 1454236, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SMF05T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,161*
3
€ 5,90*
ab € 0,171*
€ 0,416*
1 Tag
590
5
€ 14,99*
ab € 0,116*
€ 0,505*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 483,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.