Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; rot/grün/orange; SMCL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; rot/grün/orange; SMCL
Signalgeber: Licht; Dauerlicht,Blinklicht; rot/grün/orange; SMCL
Artikel-Nr.:
     2805-SMCL100-3-24-RAG
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     SMCL100-3-24-RAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot/grün/orange
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø101x164mm
Passendes Zubehör: SWM125;SWP125
Lichtquelle: LED
Stromaufnahme: 212mA
Signalart: Dauerlicht;Blinklicht
Herstellerserie: SMCL
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.