Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 71,1÷78,6V; 14,6A; Unidirektional; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 71,1÷78,6V; 14,6A; Unidirektional; SMC
Diode: TVS; 1,5kW; 71,1÷78,6V; 14,6A; Unidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ64A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ64A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 64V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 14,6A
Durchbruchspannung: 71,1...78,6V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,109*
€ 0,377*
1 Tag
3000
5
€ 14,99*
ab € 0,444*
€ 1,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,131* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.