Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 47,8V; 21,6A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 1,5kW; 47,8V; 21,6A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Diode: TVS; 1,5kW; 47,8V; 21,6A; Unidirektional; SMC; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ43A-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ43A-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 43V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 21,6A
Durchbruchspannung: 47,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMCJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,165*
€ 0,45*
9 Tage
nicht lagernd
1700
€ 25,00*
ab € 0,423*
€ 0,513*
1 Tag
1023
1
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,771*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.