Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMCJ43A-E3/57T. TVS DIODE, 1.5KW, 43V, DO-214AB, Product


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2410013
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMCJ43A-E3/57T.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SVHC: Lead
  • Sperrspannung: 43 V
  • TVS-Polarität: Unidirectional
  • Durchbruchspannung, max.: 52.8 V
  • Bauform - Diode: DO-214AB (SMC)
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Klemmspannung, max.: 69.4 V
  • Qualifikation: -
  • Durchbruchspannung, min.: 47.8 V
  • Produktpalette: TRANSZORB SMCJ Series
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMCJ43A-E3/57T., 2410013, 241-0013
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,165*
    € 0,45*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1700
    € 25,00*
    ab € 0,423*
    € 0,503*
    2 Tage
    1023
    1
    € 14,99*
    ab € 0,201*
    € 0,771*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1700 Stück
    € 0,503*
    € 0,59857
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.700 Stück
    Mindestbestellmenge: 1700 Stück ( entspricht € 855,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.