Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 44,4÷49,1V; 23,2A; Bidirektional; SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 1,5kW; 44,4÷49,1V; 23,2A; Bidirektional; SMC
Diode: TVS; 1,5kW; 44,4÷49,1V; 23,2A; Bidirektional; SMC
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ40CA-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMCJ40CA-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 40V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 23,2A
Durchbruchspannung: 44,4...49,1V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, zetex diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,145*
€ 0,448*
2 Tage
2975
1
€ 14,99*
ab € 0,251*
€ 1,312*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.