Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 1,5kW; 35,05V; 31A; Unidirektional; ±5%; DO214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-SMCJ30A-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 31A
Durchbruchspannung: 35,05V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 1,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
25
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
1 Tag
2305
25
€ 5,95*
ab € 0,2745*
€ 0,55*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,574*
1 Tag
3704
1
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,574*
€ 0,68306
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,722* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ28A-E3/57T
ab € 0,165*
Ähnlich
Vishay
SMCJ33A-E3/57T
ab € 0,165*
Ähnlich
Vishay
1.5SMC33A-E3/57T
ab € 0,204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.