Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max DO-214AB (SMC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659857
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMCJ30A
EAN/GTIN:
     5059041278058
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max. = 30V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 31A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 7.11 x 6.22 x 2.417mm
Rest-Sperrstrom max. = 1µA

Unidirektionale 1500-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMCJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AB (SMC)
Stand-Off Sperrspannung max.:
30V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
31A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
7.11 x 6.22 x 2.417mm
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, 1659857, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMCJ30A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
25
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,38*
1 Tag
2305
25
€ 5,95*
ab € 0,2745*
€ 0,55*
3
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,576*
1 Tag
3704
1
€ 14,99*
ab € 0,226*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 660,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMCJ28A-E3/57T
ab € 0,165*
Ähnlich
Vishay
SMCJ33A-E3/57T
ab € 0,165*
Ähnlich
Vishay
1.5SMC33A-E3/57T
ab € 0,204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.