Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 7,22÷8,3V; 53,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 7,22÷8,3V; 53,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 7,22÷8,3V; 53,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ6.5A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.5A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
zetex diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 6,5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 53,6A
Durchbruchspannung: 7,22...8,3V
Leck strom: 0,5mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1950
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0711*
€ 0,6923*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,385*
€ 1,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,545*
€ 0,64855
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
SMBJ6.5A
ab € 0,0794*
Ähnlich
Vishay
SMBJ85A-E3/52
ab € 0,125*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.