Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 6,4V; 65,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 6,4V; 65,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 6,4V; 65,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ5.0A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ5.0A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 65,2A
Durchbruchspannung: 6,4V
Leck strom: 0,8mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,164*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,559*
1 Tag
38463
1
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,73*
1
€ 5,95*
ab € 0,2452*
€ 0,7689*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ5.0A-E3/5B
ab € 0,0703*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.