Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Unidirektional 5V 600W DO-214AA SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152415
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ5.0A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ5.0A-E3/52, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=7.07 V, Durchbruchspannung min.=6.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=9.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Sperrleckstrom max.=800 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=65.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd z-diode, smd diode, vishay diode, TVS-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,26*
5
€ 5,90*
ab € 0,074*
€ 0,2818*
Lager 115
97
5
€ 5,95*
ab € 0,259*
€ 0,8135*
1 Tag
42514
1
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,837*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8135*
€ 0,96807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6055*
€ 0,72055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,0675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ5.0A-E3/5B
ab € 0,0698*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.