Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 40V; 10,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 40V; 10,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 40V; 10,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ36A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ36A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 36V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 10,3A
Durchbruchspannung: 40V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,468*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,621*
1 Tag
8006
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,745*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,621*
€ 0,739
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,397*
€ 0,472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,345*
€ 0,411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,298*
€ 0,355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ33A
ab € 0,104*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ33A
ab € 0,061*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.