Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 53.3V 36.7V min., 2-Pin, SMD 33V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1659818
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ33A
EAN/GTIN:
     5059041099639
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 53.3V
Durchschlagspannung min. = 36.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 33V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 11.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Breite = 3.94mm

Unidirektionale 600-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMBJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
53.3V
Durchschlagspannung min.:
36.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
33V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
11.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Breite:
3.94mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, 1659818, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMBJ33A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0896*
1 Tag
3000
3000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,162*
1 Tag
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,3738*
€ 0,755*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,1066
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,1045
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 268,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ36A-E3/52
ab € 0,07*
Ähnlich
Vishay
SMBJ30A-E3/52
ab € 0,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.