Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 31,1V; 13,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 31,1V; 13,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 31,1V; 13,2A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ28A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ28A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 13,2A
Durchbruchspannung: 31,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,07*
€ 0,26*
25
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,55*
1 Tag
1980
5
€ 14,99*
ab € 0,114*
€ 0,721*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1334*
€ 0,15875
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ26A
ab € 0,102*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB33A
ab € 0,0611*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ30A
ab € 0,0611*
Ähnlich
ST Microelectronics
SMBJ30A-TR
ab € 0,0842*
Ähnlich
ST Microelectronics
SMBJ30A-TR
ab € 0,0914*
Ähnlich
Vishay
SMBJ28A-E3/5B
ab € 0,124*
Ähnlich
Vishay
SMBJ30A-E3/52
ab € 0,112*
Ähnlich
Vishay
SMBJ30A-E3/5B
ab € 0,124*
Ähnlich
Vishay
SMBJ30A-E3/52
ab € 0,0701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.