Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 28,9V; 14,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 28,9V; 14,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 28,9V; 14,3A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ26A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ26A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 26V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 14,3A
Durchbruchspannung: 28,9V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0698*
€ 0,2637*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,245*
€ 0,285*
5
€ 8,95*
ab € 0,142*
€ 0,662*
1 Tag
2062
5
€ 14,99*
ab € 0,134*
€ 0,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1336*
€ 0,15898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.