Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 25,65V; 16,9A; Bidirektional; ±5%; DO214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 600W; 25,65V; 16,9A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Diode: TVS; 600W; 25,65V; 16,9A; Bidirektional; ±5%; DO214AA
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ22CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ22CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 22V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 16,9A
Durchbruchspannung: 25,65V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0813*
€ 0,1017*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,0688*
€ 0,4072*
2 Tage
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,221*
€ 0,4194*
48 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,493*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2497*
€ 0,29714
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1492*
€ 0,17755
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1333*
€ 0,15863
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,10*
€ 0,119
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2216* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ20CA-E3/52
ab € 0,0809*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24CA-E3/52
ab € 0,117*
Ähnlich
Vishay
SMBJ22CA-E3/52
ab € 0,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.