Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Bidirektional, 22V, 16.9A, DO-214AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30321598
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ22CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ22CA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=26.9 V, Durchbruchspannung min.=24.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=35.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=217 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=22 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=16.9 A, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=DO-214AB, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,0692*
€ 0,4074*
Lager 115
3000
5
€ 5,95*
ab € 0,221*
€ 0,4194*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,113*
€ 0,493*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4194*
€ 0,49909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3886*
€ 0,46243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,097* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ20CA-E3/52
ab € 0,0814*
Ähnlich
Vishay
SMBJ24CA-E3/52
ab € 0,116*
Ähnlich
Vishay
SMBJ22CA-E3/52
ab € 0,0799*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.