Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 16,7V; 24,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 16,7V; 24,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Diode: TVS; 600W; 16,7V; 24,6A; Bidirektional; SMB; Rolle,Band; SMBJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ15CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ15CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 24,6A
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
750
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,178*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,543*
1 Tag
7307
5
€ 14,99*
ab € 0,126*
€ 0,726*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,543*
€ 0,64617
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ16CA
ab € 0,0936*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ14CA
ab € 0,067*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB18CA
ab € 0,123*
Ähnlich
Vishay
SMBJ14CA-E3/52
ab € 0,141*
Ähnlich
Vishay
SMBJ15CA-E3/5B
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.