Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMBJ15CA-E3/52 Diode Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMBJ15CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Vishay SMBJ15CA-E3/52 Diode Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE2-107731160
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ15CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.94 mm
Tiefe
4.57 mm
Höhe
2.44 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Gehäusetyp
DO-214AA
Spannung
16.7 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,116*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ16CA
ab € 0,0689*
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ14CA
ab € 0,0672*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB18CA
ab € 0,139*
Ähnlich
Vishay
SMBJ14CA-E3/52
ab € 0,148*
Ähnlich
Vishay
SMBJ15CA-E3/5B
ab € 0,136*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.