Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 16,7V; 24,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 16,7V; 24,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 16,7V; 24,6A; Unidirektional; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMBJ15A-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ15A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 24,6A
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMBJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0703*
€ 0,279*
5
€ 8,95*
ab € 0,132*
€ 0,687*
1 Tag
3162
5
€ 14,99*
ab € 0,108*
€ 0,717*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1528*
€ 0,18183
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,395* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMBJ14A
ab € 0,061*
Ähnlich
Littelfuse
P6SMB18A
ab € 0,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.