Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 15.3V, 24.2A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262770
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     P6SMB18A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=P6SMB18A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=18.9 V, Durchbruchspannung min.=17.1 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=25.5 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=15.3 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=24.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=P6SMB
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
2 Tage
14778
5
€ 14,99*
ab € 0,12*
€ 0,436*
Lager 115
2950
25
€ 5,95*
ab € 0,2464*
€ 0,4603*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4603*
€ 0,54776
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3865*
€ 0,45994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3264*
€ 0,38842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 11,5075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ15A-E3/52
ab € 0,0703*
Ähnlich
Vishay
SMBJ15A-E3/52
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.