Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 64,4÷71,2V; 4,3A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 64,4÷71,2V; 4,3A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 64,4÷71,2V; 4,3A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ58A-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ58A-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 58V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 4,3A
Durchbruchspannung: 64,4...71,2V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: zetex diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0534*
€ 0,0769*
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,285*
€ 1,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.