Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 47,8V; 25A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 47,8V; 25A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 47,8V; 25A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ43CA-TR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMAJ43CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 43V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 25A
Durchbruchspannung: 47,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,33*
1 Tag
3600
5
€ 14,99*
ab € 0,0987*
€ 0,5662*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,172*
€ 0,644*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.