| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1749357 Herst.-Nr.: SMAJ43CA-TR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: TRANSZORB SMAJ Sperrspannung: 43 VKlemmspannung, max.: 91 VTVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Durchbruchspannung, min.: 47.8 VDurchbruchspannung, max.: 50.3 VBetriebstemperatur, max.: 150 °CDiodenmontage: Oberflächenmontage Qualifikation: - SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Bauform - Diode: DO-214AC (SMA) RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMAJ43CA-TR, 1749357, 174-9357 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,081* | € 0,1072* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0987* | € 0,5721* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,172* | € 0,654* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,8605* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|