Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 46,75V; 6,2A; Bidirektional; ±5%; DO214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ40CA-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMAJ40CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 40V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 6,2A
Durchbruchspannung: 46,75V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
5000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,165*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,061*
€ 0,4124*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,4124*
€ 0,49076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1149*
€ 0,13673
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,2372* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMAJ43CA-E3/61
ab € 0,0671*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.