Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 31,1V; 8,8A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 300W; 31,1V; 8,8A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Diode: TVS; 300W; 31,1V; 8,8A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band; SMAJ
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ28A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ28A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 28V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 8,8A
Durchbruchspannung: 31,1V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0883*
€ 0,4061*
1 Tag
5998
5
€ 14,99*
ab € 0,0772*
€ 0,701*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2319*
€ 0,27596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1593*
€ 0,18957
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0883*
€ 0,10508
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
SMAJ30A
ab € 0,0498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.