Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 400W; 16,7÷18,5V; 16,4A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS; 400W; 16,7÷18,5V; 16,4A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 400W; 16,7÷18,5V; 16,4A; Bidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ15CA-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SMAJ15CA-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 16,4A
Durchbruchspannung: 16,7...18,5V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,4kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101985
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0921*
€ 0,4168*
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 1,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,40*
€ 0,476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
P4SMA18CA
ab € 0,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.