Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 300W; 16,7V; 16,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 300W; 16,7V; 16,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Diode: TVS; 300W; 16,7V; 16,4A; Unidirektional; SMA; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SMAJ15A-E3/61
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ15A-E3/61
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 15V
Struktur des Halbleiters: Unidirektional
Strom im max. Impuls: 16,4A
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SMAJ
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3600
€ 25,00*
ab € 0,141*
€ 0,174*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,062*
€ 0,2604*
25
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,4949*
1 Tag
3220
5
€ 14,99*
ab € 0,0744*
€ 0,5773*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,062*
€ 0,07378
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.