Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 24.4V 16.7V min., 2-Pin, SMD 15V max DO-214AC (SMA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7103430
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMAJ15A-E3/61
EAN/GTIN:
     5059040885592
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 24.4V
Durchschlagspannung min. = 16.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 15V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 16.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Höhe = 2.09mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 400 W, Serie SMAJ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
24.4V
Durchschlagspannung min.:
16.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
15V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
16.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Höhe:
2.09mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 7103430, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMAJ15AE361, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3600
€ 25,00*
ab € 0,141*
€ 0,174*
5
€ 5,90*
ab € 0,062*
€ 0,2604*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,0915*
€ 0,4949*
1 Tag
3220
5
€ 14,99*
ab € 0,0744*
€ 0,5773*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4949*
€ 0,5889
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2708*
€ 0,3223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2582*
€ 0,3073
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,2195*
€ 0,2612
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1679*
€ 0,1998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,1352
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,1271
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,3725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.