Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 600W; 6,8V; 57A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diode: TVS; 600W; 6,8V; 57A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Diode: TVS; 600W; 6,8V; 57A; Bidirektional; ±5%; SMB; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SM6T6V8CA-E3/52
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM6T6V8CA-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Toleranz: ±5%
Rückspannung max.: 5,8V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 57A
Durchbruchspannung: 6,8V
Leck strom: 1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Herstellerserie: SM6T
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,6kW
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,557*
20
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,59*
2 Tage
8250
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,722*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,147*
€ 0,17493
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.