Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 13.4V 6.45V min., 2-Pin, SMD 5.8V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6998007
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM6T6V8CA-E3/52
EAN/GTIN:
     5059040848863
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 13.4V
Durchschlagspannung min. = 6.45V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 298A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Prüfstrom = 10mA

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 600 W, Vishay Semiconductor. Flaches DO-214AA-Gehäuse (Serie SMBJ) Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger Widerstand mit inkrementalem Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
13.4V
Durchschlagspannung min.:
6.45V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
298A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Prüfstrom:
10mA
Weitere Suchbegriffe: Z-Diode, Zenerdiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, smd z-diode, 6998007, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SM6T6V8CAE352, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,557*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,59*
2 Tage
8250
5
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,722*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.