Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motor: AC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 75÷325VAC; 9,2Nm; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motor: AC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 75÷325VAC; 9,2Nm; 6A
Motor: AC; 2-phasen,bipolar,Schrittmotor; 75÷325VAC; 9,2Nm; 6A
Artikel-Nr.:
     2805-SM2863-5255
Hersteller:
     Sanyo Denki
Herst.-Nr.:
     SM2863-5255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
sanyo denki schrittmotor
schrittmotor
Hersteller: SANYO DENKI
Gehäuseabmessungen: 85,5x85,5x127mm
Nennstrom: 6A
Versorgungsspannung: 75...325V AC
Motoren-Typ: AC
Motoren-Art: 2-phasen;bipolar;Schrittmotor
Nennmoment: 9,2Nm
Motoreneigenschaften: 1,8° Schritt
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SANYO DENK:
SANYO DENK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,62*
€ 349,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,64*
€ 325,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,14*
€ 319,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.