Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 110/230VAC; 103dB; Mini Mono P


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SLE-0004
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     SLE-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: KLAXON SIGNALS
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -30...55°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 110/230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø89x84mm
Lautstärke: 103dB
Stromaufnahme: 130/90mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: Mini Mono P
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KLAXON SIG:
KLAXON SIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.