Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Sockel; IP66; SL4; Farbe: schwarz; -30÷60°C; Signalampel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SL4-FMS-100
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SL4-FMS-100
EAN/GTIN:
     4015081678495
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Winkel Signalsäule
Hersteller: EATON ELECTRIC
Betriebstemperatur: -30...60°C
Gehäusefarbe: schwarz
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP66
Anwendung: Signalampel
Modul-Typ: Sockel
Herstellerserie: SL4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Weitere Suchbegriffe: winkel signalsäule
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,58*
€ 102,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,19*
€ 105,96*
€ 4,98*
ab € 92,12*
€ 110,88*
Frei Haus
ab € 93,23*
€ 114,36*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 150,74*
€ 192,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,74*
€ 179,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172954 SL7/4-MMS
€ 77,76*
Zubehör
Eaton
171446
€ 26,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.