Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS+FRD; 24V; 300W; SOT23-3; Ifsm: 5A; Rolle,Band; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: TVS+FRD; 24V; 300W; SOT23-3; Ifsm: 5A; Rolle,Band; Ir: 5uA
Diode: TVS+FRD; 24V; 300W; SOT23-3; Ifsm: 5A; Rolle,Band; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-SL24T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SL24T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
Suppressor-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23-3
Rückspannung max.: 24V
Strom im max. Impuls: 5A
Durchbruchspannung: 26,7V
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS+FRD
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Überspannungsschutzdiode
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressor-diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.