Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; M16; Messing; Nickel; Thk: 3mm; Schlüssel: 19mm; SKINDICHT®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mutter; M16; Messing; Nickel; Thk: 3mm; Schlüssel: 19mm; SKINDICHT®
Mutter; M16; Messing; Nickel; Thk: 3mm; Schlüssel: 19mm; SKINDICHT®
Artikel-Nr.:
     2805-SKINDICHT-SM-M16
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m16 messing
gegenmutter messing
Hersteller: LAPP
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M16
Stärke: 3mm
Korpus-Verkleidung: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 19mm
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINDICHT®
Gewindesteigung: 1,5
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2325*
€ 0,3225*
7 Tage
1300
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2325*
€ 0,3225*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,22*
€ 0,35*
4 Tage
4077
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 2805
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,226*
€ 0,475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,366*
€ 0,43554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,296*
€ 0,35224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53112010
ab € 1,13522*
Zubehör
Lapp Kabel
53112110
ab € 1,32253*
Zubehör
Lapp Kabel
53112710
ab € 3,08834*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.