Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53112110 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53112110 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Lapp SKINTOP 53112110 Kabelverschraubung Metallisch Messing, Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-F114F59
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53112110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m16 messing
SKINTOP® MSR-M, Messingkabelverschraubung für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanische/chemische Stabilität, mit Reduzierungs-Dichteinsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing, Polyamid
Verbindender thread type
M16x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,31253*
€ 1,52253*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,3378*
€ 2,5578*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,5429*
€ 2,7929*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,09*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,52253*
€ 1,81181
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31253*
€ 1,56191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 152,253* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
113A.6C
ab € 10,80*
Zubehör
Lapp Kabel
52103010
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.