Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 9mm; Kautschuk; schwarz; -30÷90°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 9mm; Kautschuk; schwarz; -30÷90°C
Tülle; ØÖffn.Mont: 11mm; ØÖffn: 9mm; Kautschuk; schwarz; -30÷90°C
Artikel-Nr.:
     2805-SKINDICHT-LA9
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61713580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Hersteller: LAPP
Frontplattenstärke: 1,5...2mm
Durchmesser der Montageöffnung: 11mm
Betriebstemperatur: -30...90°C
Gehäuse-Material: Kautschuk
Durchmesser der Öffnung: 9mm
Außendurchmesser: 16mm
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Tülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,1293*
€ 0,1853*
100
€ 5,46*
ab € 0,1321*
€ 0,1891*
1 Tag
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,1319*
€ 0,1899*
3 Tage
331
100
€ 5,80*
ab € 0,143*
€ 0,204*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,222*
€ 0,449*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,449*
€ 0,53431
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.