Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: mit Display; 4D-UPA,10pin FFC Kabel,SD Karte 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entw.Kits: mit Display; 4D-UPA,10pin FFC Kabel,SD Karte 4GB
Entw.Kits: mit Display; 4D-UPA,10pin FFC Kabel,SD Karte 4GB
Artikel-Nr.:
     2805-SK-GEN4-IOD-28T
Hersteller:
     4D Systems
Herst.-Nr.:
     SK-GEN4-IOD-28T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: 4D Systems
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT
Versorgungsspannung: 4...5,5V
Setinhalt: 4D-UPA;10pin FFC Kabel;SD Karte 4GB
Schnittstelle: SPI
Display-Auflösung: 320x240
Displayabmessung (H x B): 57,6x43,2mm
Bildschirmdiagonale: 2,8"
Abmessungen: 87,3x52,1x7,3mm
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: MicroSD-Buchse;ESP8266 WiFi module
Kontrast: 250:1
Herstellerserie: IoD
Entwicklungskit-Typ: mit Display
Mikrocontroller: ESP8266
Helligkeit: 140cd/m2
Farbenanzahl: 65k
Tochpanel: Widerstand
Speicher: 512kB FLASH;128kB SRAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
4D SYSTEMS:
4D SYSTEMS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,54*
€ 63,86*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 51,27*
€ 67,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
4D Systems
MOTG-Bluetooth
ab € 26,60*
Zubehör
4D Systems
gen4-MOTG-AC2
ab € 14,88*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS232
ab € 13,74*
Zubehör
4D Systems
MOTG-RS485
ab € 15,16*
Zubehör
4D Systems
MOTG-MP3
ab € 20,28*
Zubehör
4D Systems
MOTG-WiFi
ab € 22,70*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-485
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.