| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1369244 Herst.-Nr.: MOTG-Bluetooth EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = LCD-Anzeigemodule gen4 Schnittstellen Typ = Bluetooth Set beinhaltet = Bluetooth-4.2-Add-On-Modul MOTG Kit-Name = MOTG Bluetooth Add-On Module for gen4 LCD Displays
Bluetooth-Add-On-Modul MOTG. Die Produktfamilie MOTG (Module on the Go) von 4D Systems bietet eine innovative Plug-and-Play-Lösung für das Hinzufügen wichtige Funktionen zu gen4-LCD-Anzeigemodulen von 4D Systems. Durch das modulare Konzept bietet das MOTG-Sortiment eine einfache Methode zur schnellen Hardware-Erweiterung, sodass eine schnelle Entwicklung und Wartung von Anwendungen, bei denen eine Anzeige nötig ist, ermöglicht wird. WLAN, Bluetooth, RS-232, RS-485 und verbesserter Ton können der LCD-Anzeige leicht hinzugefügt werden, indem das entsprechende Modul einfach in eine installierte MOTG-Schnittstellenleiterplatte eingesteckt wird. Das Bluetooth-Add-On-Modul von MOTG bietet Bluetooth 4.2 Low Energy-Fähigkeit und ermöglicht die Verbindung eines gen4-LCD-Moduls mit Bluetooth-Geräten. Das Modul enthält die 4D Systems Universal-MOTG-Schnittstelle (UMI) für Plug-and-Play-Funktionalität. Die Funktionalität des Moduls wird über das Bluetooth-Modul Microchip RN4870 bereitgestellt. Im Lieferumfang enthalten sind eine integrierte keramische Chip-Antenne, eine sichere AES128-Verschlüsselung und die Fähigkeit zur Remote-Konfiguration per Funk. Das RN4870 kann von einem Host-MCU über UART durch eine verfügbare ASCII-Befehlsschnittstelle dynamisch gesteuert werden. Merkmale. Fügt Bluetooth-Fähigkeit zu gen4-LCD-Anzeigemodulen hinzu Verfügt über das Bluetooth-Modul Microchip RN4870 Bluetooth 4.2 Low Energy-Stack Integrierte keramische Chip-Antenne ASCII-Befehlsschnittstellen-API über UART Remote-Konfiguration über Funk Unterstützt 2-Draht 3,3 V TTL-UART-Schnittstelle Integrierte Status-LED Universal-MOTG-Schnittstelle (UMI) für Plug-and-Play-Funktionalität Passend für MOTG AC1-, AC2- und AC3-Schnittstellenkarten Kompakt – Befestigung erhält schlankes Modulprofil. Inhalt des Kits. 1 x Bluetooth-Add-On-Modul MOTG Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | LCD-Anzeigemodule gen4 | Schnittstellen Typ: | Bluetooth | Set beinhaltet: | Bluetooth-4.2-Add-On-Modul MOTG | Kit-Name: | MOTG Bluetooth Add-On Module for gen4 LCD Displays |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1369244, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Interface Sets, 4D Systems, MOTGBluetooth, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Interface Kits |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 26,46* | € 38,49* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 30,37* | € 42,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|