Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 17; PVC; grau; -25÷80°C; SILVYN® FPS; ØInn: 13mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 17; PVC; grau; -25÷80°C; SILVYN® FPS; ØInn: 13mm
Schutzrohr; Größe: 17; PVC; grau; -25÷80°C; SILVYN® FPS; ØInn: 13mm
Artikel-Nr.:
     2805-SILVYN-FPS-13-10M
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61721710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: LAPP
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -25...80°C
Material: PVC
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Säuren;Korrosion
Innendurchmesser: 13mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch
Herstellerserie: SILVYN® FPS
Biegeradius: 13mm
Packungsinhalt: 10m
Rohrgröße: 17
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,46*
ab € 5,581*
€ 7,251*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,692*
€ 7,392*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,59431*
€ 7,94431*
26 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,80*
ab € 6,38*
€ 8,17*
Lager 2805
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 11,01*
€ 13,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,53*
€ 11,34
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,98*
€ 10,69
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,91* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 110,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501420
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.