Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 29A; Idm: 138A; 379W; TO247AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SIHG47N60EF-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SIHG47N60EF-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
igbt
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: TO247AC
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 29A
Widerstand im Leitungszustand: 65mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 379W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 228nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±30V
Drainstrom im Impuls: 138A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,65*
€ 10,33*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 15,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.