Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiFF; 1x1mm2; Line; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 500V


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; SiFF; 1x1mm2; Line; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 500V
Leitungen; SiFF; 1x1mm2; Line; Cu; Silikon; rot; -60÷180°C; 500V
Artikel-Nr.:
     2805-SIFF1.00-R
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     45402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiFF
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 6
Aderquerschnitt: 1mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x1mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Paket
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,29*
1 Tag
100
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,858*
€ 1,293*
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,7301*
€ 2,1501*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,33*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 3,16*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,16*
€ 3,76
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,30*
€ 1,55
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,06*
€ 1,26
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.