Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiF; 1x0,5mm2; Line; Cu; Silikon; gelb; -60÷180°C; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiF; 1x0,5mm2; Line; Cu; Silikon; gelb; -60÷180°C; 100m
Leitungen; SiF; 1x0,5mm2; Line; Cu; Silikon; gelb; -60÷180°C; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-SIF0.50-Y
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: gelb
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;UV-Strahlung
Leitungs-Art: SiF
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Leitungsaußendurchmesser: 2,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,32*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,2334*
€ 0,3234*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,828*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,828*
€ 0,98532
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,488*
€ 0,58072
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 4,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.