Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SiD; 1x1,5mm2; Draht; Cu; Silikon; violett; -60÷180°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SiD; 1x1,5mm2; Draht; Cu; Silikon; violett; -60÷180°C
Leitungen; SiD; 1x1,5mm2; Draht; Cu; Silikon; violett; -60÷180°C
Artikel-Nr.:
     2805-SID1.50-VI
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     46607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -60...180°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;Wasser
Leitungs-Art: SiD
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: statische Installationen;flexible Anschlüsse
Leitungsaußendurchmesser: 2,5mm
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Art des Materials: halogenfrei
Kabelaufbau: 1x1,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze 100m, litze, helukabel litze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,5712*
€ 0,7512*
100
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,56*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,95*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 1,95*
€ 2,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.