Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschläuch; ØBündel: 32mm; Polypropylen; schwarz; L: 15m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Spiralschläuch; ØBündel: 32mm; Polypropylen; schwarz; L: 15m
Spiralschläuch; ØBündel: 32mm; Polypropylen; schwarz; L: 15m
Artikel-Nr.:
     2805-SHR-32
Hersteller:
     ESSENTRA
Herst.-Nr.:
     SHR-32-PPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: ESSENTRA
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: 0...65°C
Material: Polypropylen
Maß A: 32mm
Länge: 15m
Kabel Zubehör-Typ: Spiralschläuch
Eigenschaften des Kabelzubehörs: Bündelungen durch aufziehen mittels eines Aufziehwerkzeuges
Bündeldurchmesser: 32mm
Anwendung der Kabelzubehörteile: Bündelungen bilden;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Maß B: 1,3mm
Maß C: 24,9mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
143
pro Meter
€ 5,95*
ab € 4,41*
€ 9,84*
Lager 2805
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 45,84*
€ 80,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 80,61*
€ 95,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 64,05*
€ 76,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 54,99*
€ 65,44
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 53,30*
€ 63,43
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 50,25*
€ 59,80
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 45,84*
€ 54,55
pro Rolle
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.