Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600VDC; rot; vernickelt; L. ges: 34,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600VDC; rot; vernickelt; L. ges: 34,5mm
Stecker; 2mm Bananen; 10A; 600VDC; rot; vernickelt; L. ges: 34,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SFK7997CNIOK05-RT
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SFK 7997 C NI / OK / 0.5 / RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
schutzinger bananenstecker rot
bananenstecker
Hersteller: SCHÜTZINGER
Farbe: rot
Steckverbinder-Typ: 2mm Bananen
Steckverbinder: Stecker
Montage: auf Kabel
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Isolationsmaterial: Polyamid
Nennspannung: 600V DC
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 10A
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Leitungsquerschnitt: 0,5mm2
Max. Leitungsdurchmesser: 2,8mm
Gesamtlänge: 34,5mm
Anschlüsse: Klemmverbindung
Herstellerserie: SFK 7997 C Ni
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker rot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 5,09*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,04*
€ 7,10*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 102 / SW
ab € 15,87*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
SABNC 7013 / M / GR
ab € 14,33*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / RT
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
ESD 6554 / SW
ab € 2,78*
Zubehör
Schützinger Labor-Schütz
POL 631 / RT
ab € 12,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.