Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V
Optokoppler; SMD; Ch: 1; OUT: Transistor; UIsol: 5,3kV; Uce: 70V
Artikel-Nr.:
     2805-SFH6106-4T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SFH6106-4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: Gull wing 4
Kollektor-Emitter-Spannung: 70V
Anschaltzeit: 3µs
Ausschaltzeit: 2,3µs
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangs-Art: Transistor
Isolationsspannung: 5,3kV
CTR@If: 160-320%@10mA
Typ des Optokopplers: Optokoppler
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
10
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,50*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,64*
1 Tag
742
1
€ 14,99*
ab € 0,355*
€ 1,518*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.